桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50960 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45782477
品番
50960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
72
種類から選べます
他の種類を見る
蒸れにくく快適な着心地が持続!通気性に特化したカラーポロシャツ
色
ホワイト
サイズ
SS
機能
ストレッチ、涼しい、消臭、吸汗速乾、レディース対応
混率(%)
綿15 ポリエステル85
仕様
衿共生地、袖ペン差し、隠しマジックテープ、デオドラントテープ、サイドスリット、袖口リブ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
88
分類
ニット
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
60
色番
0
袖丈
長袖