50960 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45782608 品番50960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る

蒸れにくく快適な着心地が持続!通気性に特化したカラーポロシャツ

ネイビー サイズ3L 機能ストレッチ、涼しい、消臭、吸汗速乾、レディース対応 混率(%)綿15 ポリエステル85 仕様衿共生地、袖ペン差し、隠しマジックテープ、デオドラントテープ、サイドスリット、袖口リブ 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)110 分類ニット 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)74 色番1 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする