ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

(30件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)178 注文コード45782685 品番NL130
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥52,457
販売価格(税別)
47,688
この商品は外径・呼び寸法・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。

取付ボルトの呼びM130、5" 内径(Φmm)133.4 厚さ(mm)9.5 外径(Φmm)178 材質SC材(デルタプロテクト) タイプ標準 種類ノルトロックワッシャー
注意
※平ワッシャーとの併用は禁止
※2枚1組

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09466204
2024-05-21
用途:
自動車整備

とても重要な箇所にいつも使っているが今まで問題なし。
緩み止め効果は優れていると思う。
一度締めて緩めると、締めたときより力を入れないと緩みませんしカムを乗り越えるときにパキンと音がします。
2枚重ね構造なので普通のワッシャーより厚みが出るがこれは仕方がないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
09466231
2023-10-03
用途:
車両のボルト
建設業・工事業

プロペラシャフトの取付ボルトに使用しました。
毎度緩んで困っていましたが、緩みが止まりました。
念のため、定期的に確認はしています。

対象商品:
09466231
2023-04-03
用途:
自動車の足回り
自動車・二輪車・自転車関連業

サーキット走行時に毎回緩む部分へ使用しました。これから継続してチェックしてみます。

1人が参考にしています
対象商品:
09466231
2023-02-04
用途:
機械部品の固定
製造業

使用前の部品のズレがなくなりしっかり固定できました。

対象商品:
09466186
2022-05-27
用途:
筐体組立て

締込み後の緩み防止として購入しました。手で緩める時に逆に引き締まっていくのが手に伝わってきて、効果を実感しています。

対象商品:
09466213
2021-12-06
用途:
部品の緩み止め
製造業

選びやすくすぐに見つけることが出来ました。
リピートさせて頂いております。

対象商品:
09466231
2020-07-29
用途:
スーパーカブのメンテナンス
星 清隆 様

スーパーカブ110の前後アクスルシャフトの緩みどめに購入しました。
二枚で一組なので、アクスルシャフト一本に付き二組必要です。
以前、フロントのアクスルボルトが走行中に振動で緩んで、怖い思いをしたことがありますが、こちらを使用してからは緩む気配もなく安心できます。

1人が参考にしています
対象商品:
09466204
2019-10-08
用途:
バイク用

振動の大きな古いバイクに使用しています。ネジが緩むことでトラブルに何度か見舞われ、色々と調べまくってこれを試してみました。少なくとも、これを使っている場所のボルトは今まで緩んだ試しがありません。北海道を中心に一気に5000キロ近く走行するツーリングを何度も行っていますが、自分で体験すると信頼できます。高価ですが、各サイズを結構揃えました。ステンレス製もいいですが、まずはインチサイズを展開してほしいところです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1175:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする