※代表画像
岩田製作所
エンドプレート(1穴タイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
32
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
65
Φd
6.6(M6用)
6.6(M6用)
9.0(M8用)
11(M10用)
13(M12用)
ΦD
32
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
65
材質
S45C/黒染め
S45C/黒染め
SUS304
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45784444
品番
EPA3206
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk
寸法t(mm)
4
外径(Φmm)
32
材質
S45C/黒染め
Φd
6.6(M6用)
ΦD
32
適合
UC205(ピロー)
適合規格
RoHS2
適合シャフト径(Φmm)
20~22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6205ZZ、6906ZZ