※代表画像
岩田製作所
エンドプレート(1穴タイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
32
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
65
Φd
9.0(M8用)
6.6(M6用)
9.0(M8用)
11(M10用)
13(M12用)
ΦD
32
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
65
材質
SUS304
S45C/黒染め
SUS304
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45784471
品番
EPA3208S
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk
寸法t(mm)
4
外径(Φmm)
32
材質
SUS304
Φd
9.0(M8用)
ΦD
32
適合
UC205(ピロー)
適合規格
RoHS2
適合シャフト径(Φmm)
20~22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6205ZZ、6906ZZ