※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の リニアシャフト
エンドプレート(インロータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45784907
品番
EPC2006S
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
寸法t(mm)
9
寸法t1(mm)
4
外径(Φmm)
35
材質
SUS304
Φd
6.5(M6用)
ΦD
35
適合規格
RoHS2
ΦD1
20
適合シャフト径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応