※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の リニアシャフト
エンドプレート(インロータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45784977
品番
EPC7010
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法t(mm)
13
寸法t1(mm)
6.5
外径(Φmm)
70
材質
S45C/黒染め
Φd
13(M12用)
ΦD
70
適合規格
RoHS2
ΦD1
50
適合シャフト径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応