桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
62015 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45785898
品番
62015
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
風通しが良い、イージーケア
素材
樹脂ボタン
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
122
分類
鳶
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
86
色番
1