62015 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45785925 品番 62015
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い

アイボリー サイズL 機能風通しが良い、イージーケア 素材樹脂ボタン 混率(%)ポリエステル100 種別長袖シャツ 胸囲(cm)114 分類 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)80 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする