桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
62015 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
シルバーグレー
サイズ
3L
注文コード
45786047
品番
62015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
色・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い
色
シルバーグレー
サイズ
3L
機能
風通しが良い、イージーケア
素材
樹脂ボタン
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
122
分類
鳶
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
86
色番
22