3002-00 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ライトブラウン サイズS 注文コード45790965 品番3002-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

付属が表に出ないスクラッチガード仕様のT/C ストレッチシリーズ
JIS T8118 制電、レディースサイズ、多色展開と幅広いニーズに対応可能

ライトブラウン サイズS 機能制電性素材、タフ素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応 素材フロントファスナー:樹脂、釦:樹脂 混率(%)綿25 ポリエステル75 仕様胸二重ポケット(野帳が入る)、デオドラントテープ、内ペン差し、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)106 分類定番 肩幅(cm)42 袖丈(cm)56 着丈(cm)62 色番87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする