※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムプレート
シムプレート(定尺)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45792966
品番
AL02
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)
400
長さL(mm)
1200
板厚t(mm)
0.2
材質
アルミ
板厚公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応