※代表画像

SK025 シムプレート(定尺) 岩田製作所 45793176 SK025 シムプレート(定尺) 岩田製作所 45793176

シムプレート(定尺)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45793176 品番 SK025
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

幅W(mm)150 長さL(mm)1000 板厚t(mm)0.25 材質焼入鋼 板厚公差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする