3008-00 長袖ブルゾン

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3L 注文コード45793528 品番3008-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

T/C ストレッチシリーズ
外部接触も安全な傷がつきにくいスクラッチガード仕様
JIS T8118 制電、多色展開、レディースサイズと幅広いニーズに対応
信頼の日本製素材AZEK (アゼック)を使用
通気性、吸水性、速乾性に優れた日本品質のハイスペック素材
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
ボタン・ファスナーが表に出ないスクラッチガード仕様
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
消臭加工により不快なニオイを抑える
レディースサイズ対応商品

ネイビー サイズ3L 機能制電性素材、ストレッチ、消臭、風通しが良い、イージーケア 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材樹脂ファスナー、樹脂ボタン(隠しドットボタン) 仕様胸二重ポケット (野帳が入る)、デオドラントテープ、内ペン差し、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ、脇メッシュ 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)126 分類夏物 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)69 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45793589
2022-05-19
用途:
機械組み立て

今回、ズボンとセットで購入しました。
快適性と動きやすさが大変良いです。

また、ポケットが充実している点も評価できます。
特に右胸ポケットが二層になっていて、浅い方は標準的。
一方で深い方には眼鏡ケースがすっぽり入ります。
前屈みになっても落ちないです。
野帳ポケットと呼ぶみたいですが、老眼ぎみの私にとってはありがたい仕様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする