3008-00 3008-00 長袖ブルゾン 桑和 45793537

3008-00 3008-00 長袖ブルゾン 桑和 45793537
3008-00 3008-00 長袖ブルゾン 桑和 45793537

3008-00 長袖ブルゾン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1着注文コード45793537品番3008-00
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

T/C ストレッチシリーズ
外部接触も安全な傷がつきにくいスクラッチガード仕様
JIS T8118 制電、多色展開、レディースサイズと幅広いニーズに対応
信頼の日本製素材AZEK (アゼック)を使用
通気性、吸水性、速乾性に優れた日本品質のハイスペック素材
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
ボタン・ファスナーが表に出ないスクラッチガード仕様
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
消臭加工により不快なニオイを抑える
レディースサイズ対応商品

ネイビーサイズ4L機能制電性素材、ストレッチ、消臭、風通しが良い、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65素材樹脂ファスナー、樹脂ボタン(隠しドットボタン)仕様胸二重ポケット (野帳が入る)、デオドラントテープ、内ペン差し、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ、脇メッシュ種別長袖ブルゾン胸囲(cm)134分類夏物肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)71色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45793589
2022-05-19
用途: 機械組み立て

今回、ズボンとセットで購入しました。
快適性と動きやすさが大変良いです。
また、ポケットが充実している点も評価できます。
特に右胸ポケットが二層になっていて、浅い方は標準的。
一方で深い方には眼鏡ケースがすっぽり入ります。
前屈みになっても落ちないです。
野帳ポケットと呼ぶみたいですが、老眼ぎみの私にとってはありがたい仕様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする