※代表画像

RS5040047050 シムリング ラミネートタイプ 岩田製作所 45800833 RS5040047050 シムリング ラミネートタイプ 岩田製作所 45800833

シムリング ラミネートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 45800833 品番 RS5040047050
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。

厚さ(mm)(フォイル)0.05 板厚t(mm)0.5 材質ステンレス 内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)47 板厚公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング6303・6204・6005・6906・6807

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする