※代表画像

RS5052062050 シムリング ラミネートタイプ 岩田製作所 45800894 RS5052062050 シムリング ラミネートタイプ 岩田製作所 45800894

シムリング ラミネートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 45800894 品番 RS5052062050
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。

厚さ(mm)(フォイル)0.05 板厚t(mm)0.5 材質ステンレス 内径d(Φmm)52 外径D(Φmm)62 板厚公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング6305・6206・6007・6908

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする