7035-51 7035-51 半袖ポロシャツ 桑和 45801736

7035-51 7035-51 半袖ポロシャツ 桑和 45801736
7035-51 7035-51 半袖ポロシャツ 桑和 45801736

7035-51 半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズSS
内容量1枚注文コード45801736品番7035-51
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

肌触りの良いポリエステル鹿の子を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
吸汗速乾加工による続くドライ感
レディースサイズ対応商品

ネイビーサイズSS機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア混率(%)ポリエステル100仕様衿リブ、袖リブ、デオドラントテープ、サイドスリット胸囲(cm)86分類夏物肩幅(cm)37袖丈(cm)19着丈(cm)59色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする