桑和
7035-51 半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ロイヤルブルー
ホワイト
ネイビー
ブラック
パッションピンク
ターコイズ
ロイヤルブルー
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45802059
品番
7035-51
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
肌触りの良いポリエステル鹿の子を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
吸汗速乾加工による続くドライ感
レディースサイズ対応商品
色
ロイヤルブルー
サイズ
SS
機能
ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿リブ、袖リブ、デオドラントテープ、サイドスリット
胸囲(cm)
86
分類
夏物
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
59
色番
203