※代表画像

BS36S シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所 45805347 BS36S シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所 45805347 BS36S シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所 45805347

シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45805347 品番 BS36S
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。

寸法B(mm)36 外径D(Φmm)63 寸法H(mm)14 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)0.5 寸法Y(mm)51 材質/処理ステンレス(SUS304) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 質量(g)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45805365
2021-12-15
用途:
機械メンテナンス時

製造ラインに後付け改造できると考え購入しました。
角パイプに取り付ける場合は、横幅が若干小さく入りませんでした。
もう少し余裕があれば、角シャフトだけでなく角パイプに取付できるので
改良(もしくは角パイプ用)がほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする