※代表画像
岩田製作所
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法B(mm)
20
10
12
15
20
25
30
36
40
45
50
外径(Φmm)
49
34.5
35.5
42
49
51.5
59
66.5
69
79.5
83
材質/処理
ステンレス(SUS304)
鉄(SPCC)/黒染め
ステンレス(SUS304)
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45805487
品番
BFS20S
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
20
寸法D(mm)
49
寸法H(mm)
14
寸法L(mm)
48
寸法P(mm)
35
寸法R(mm)
24
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
0.5
寸法Y(mm)
35
外径(Φmm)
49
材質/処理
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)
RoHS指令(10物質対応)
対応