パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 栓抜き・缶切り・オープナー
パール金属の キャップオープナー・パックカッター
ガジェコン 豆腐・ゼリーパックカッター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45805867
品番
CC-1246
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
パックや袋をはさんでスライドさせるだけで簡単にカットできます。冷蔵庫に「ピタッ」マグネット付き
材質
樹脂部:ABS樹脂、刃:ステンレス鋼、磁石:ラバーマグネット
寸法(mm)
全長95×幅30×高さ30
質量(g)
20