MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
交流安定化電源 M10-AC30-03
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45806015
品番
M10-AC30-03
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
出力電圧と電流を連続的に調整可能
電圧と電流表示両方のLEDメーター
過電流保護
分離した安全性
出力電流(A)
0〜3
出力電圧(V)
AC0〜30
質量(kg)
3.5
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×180×270
表示精度
±(2.5%Rdg+2digits)
保護機能
過電流