MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
直流&交流安定化電源 M10-AD153
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45806049
品番
M10-AD153
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ACおよびDC出力
DC連続調整可能
直流電流保護
AC選択可能な出力電圧
AC回路ブレーカの保護
出力電流(A)
DC/AC:3
出力電圧(V)
DC:0〜12/AC:2、4、6、12
質量(kg)
約3
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約220×133×193
入力変動
750mV
負荷変動
20mV
リップルノイズ
15mV