MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
直流&交流安定化電源 M10-AD158
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45806058
品番
M10-AD158
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ACおよびDC両方で0〜15Vまで1V毎の調整が可能
特殊キーロック機能
最大(シーリング)電圧設定可能
デジタル出力電圧表示
ACまたはDCの連続定格出力8.5A
出力電流(A)
DC/AC:8.5
出力電圧(V)
DC/AC:0〜15(1毎)
質量(kg)
約3.5
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約220×203×122