MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
直流&交流安定化電源 M10-AD360-2
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45806094
品番
M10-AD360-2
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ACおよびDの両方を出力可能(DC整流)
ACおよびDC出力電圧同期
電圧と電流の両方のLEDメーター
DCスムージング機能
出力電流(A)
2
出力電圧(V)
0〜30
質量(kg)
約5
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約260×160×260
表示精度
±(2.5%Rdg+2digits)
保護機能
過電流
最大電力
出力/60VA