曜日別特売
M10-AD370 直流&交流安定化電源 M10-AD370M MCP 45806119

直流&交流安定化電源 M10-AD370M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード45806119品番M10-AD370
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ACおよびDの複合電源
DC定電圧および定電流
AC出力電流制限付きおよび連続調整
負荷の電子保護のためのAC出力

出力電流(A)DC:0~6/AC:最大6出力電圧(V)DC/AC:0~30質量(kg)12入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×140×300表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA負荷変動CD/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mAリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする