直流&交流安定化電源 M10-AD2205

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45806128 品番M10-AD2205
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ACおよびDの複合電源
DC定電圧および定電流
負荷保護のためのAC出力
19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ
フロントパネルとリアパネルから出力
温度制御ファン

質量(kg)約14 サイズ約19"3U 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 確度固定出力/2.5% 入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV 負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV 交流出力(電圧)0〜250V、(電流)2.5A 直流出力(電圧)0〜30V、5V、(電流)0〜5A、3A リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする