MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
直流&交流安定化電源 M10-AD3030
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45806146
品番
M10-AD3030
参考基準価格(税別)
¥305,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ACおよびDCコンバーター付き電源
DC定電圧および定電流
負荷保護のためのAC出力
19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ
フロントパネルとリアパネルから出力
温度制御ファン
質量(kg)
約22
サイズ
約19"3U
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
表示精度
【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)
入力変動
DC/CV 6×10
-4
+3mV CC 2×10
-3
+3mA
負荷変動
DC/CV 3×10
-3
+5mV CC 2×10
-3
+5mA
交流出力
(電圧)0〜30V、(電流)0〜30A
直流出力
(電圧)0〜30V、(電流)0〜30A
リップルノイズ
DC/CV 50mVrms CC 50mArms