MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
交流安定化電源 M10-530-5
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45806164
品番
M10-530-5
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
出力電圧を連続的に調整可能
高効率・高い利便性
出力電圧(V)
AC/0〜250
質量(kg)
約4
最大電流(A)
2.5
入力電圧(V)
AC220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約132×120×150
最大電力
500VA