MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
交流安定化電源 M10-530-10
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45806173
品番
M10-530-10
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
出力電圧を連続的に調整可能
高効率・高い利便性
出力電圧(V)
AC/0〜250
質量(kg)
約5
最大電流(A)
4.5
入力電圧(V)
AC220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×120×150
最大電力
1000VA