MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
交流安定化電源 M10-540-5
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45806189
品番
M10-540-5
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
別々の出力・分離的な安全性
高効率・高い利便性
出力電圧(V)
AC230
質量(kg)
約6
最大電流(A)
2.5
入力電圧(V)
AC230
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約160×120×200
最大電力
500VA