交流安定化電源 M10-540-10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45806198 品番M10-540-10
参考基準価格(税別)¥80,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

別々の出力・分離的な安全性
高効率・高い利便性

出力電圧(V)AC230 質量(kg)約12 最大電流(A)4.5 入力電圧(V)AC230 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×130 最大電力1000VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする