M30-YP305E 多出力直流安定化電源 MCP 45806329

多出力直流安定化電源

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)【1】0~30、【2】12、【3】5入力変動[CV] 1×10-4+3mV [CC] 2×10-3+3mA [固定出力] 1%注文コード45806329品番M30-YP305E
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥61,490
販売価格(税別)
55,900

出力オフ機能
LEDディスプレイ・セッティング
標準インターフェース:USB
定電圧・定電流
アルミニウム合金パネル

出力電流(A)【1】0~5、【2】0.5、【3】0.5出力電圧(V)【1】0~30、【2】12、【3】5質量(kg)約7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×250表示精度[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)精度(%)固定出力/2.5%入力変動[CV] 1×10-4+3mV [CC] 2×10-3+3mA [固定出力] 1%負荷変動[CV] 1×10-4+4mV [CC] 2×10-3+5mA [固定出力] 1%リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする