出力電流(A)0〜3(×2)、3
出力電圧(V)0〜30(×2)、5
質量(kg)約12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×340
表示精度[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
精度(%)固定出力/2.5%
入力変動[CV] 1×10-4+3mV [CC] 2×10-3+3mA [固定出力] 10mV
負荷変動[CV] 1×10-4+4mV [CC] 2×10-3+5mA [固定出力] 10mV
リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV