多出力直流安定化電源

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)【1】0〜30、【2】12、【3】5 入力変動[CV] 1×10-4+3mV [CC] 2×10-3+3mA [固定出力] 1% 注文コード45806365 品番M50-YP202E
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥72,490
販売価格(税別)
65,900
この商品は出力電圧・入力変動など12種類から選べます 他の種類を見る

出力オフ機能
LEDディスプレイ・セッティング
標準インターフェース:USB
定電圧・定電流
アルミニウム合金パネル

出力電流(A)【1】0〜5、【2】0.5、【3】0.5 出力電圧(V)【1】0〜30、【2】12、【3】5 質量(kg)約6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×250 表示精度[ 電圧計 ] ±(0.2%Rdg+2digits) [ 電流計 ] ±(1.0%Rdg+2digits) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 入力変動[CV] 1×10-4+3mV [CC] 2×10-3+3mA [固定出力] 1% 負荷変動[CV] 1×10-4+4mV [CC] 2×10-3+5mA [固定出力] 1% リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする