M50-YP303E 多出力直流安定化電源 MCP 45806374

多出力直流安定化電源

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)0~3A、【2】12入力変動[CV] 1×10-4+3mV [CC] 2×10-3+3mA [固定出力] 1%注文コード45806374品番M50-YP303E
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥76,890
販売価格(税別)
69,900

出力オフ機能
LEDディスプレイ・セッティング
標準インターフェース:USB
定電圧・定電流
アルミニウム合金パネル

出力電流(A)0.5、5V/0.5出力電圧(V)0~3A、【2】12質量(kg)約6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×250表示精度[ 電圧計 ] ±(0.2%Rdg+2digits) [ 電流計 ] ±(1.0%Rdg+2digits)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力変動[CV] 1×10-4+3mV [CC] 2×10-3+3mA [固定出力] 1%負荷変動[CV] 1×10-4+4mV [CC] 2×10-3+5mA [固定出力] 1%リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする