MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
直流安定化電源
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
特別運賃
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45806453
品番
T5-1501
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コンパクトなデザイン
二重絶縁
過電流保護
LEDメーターと表示板
広い電圧レンジ
出力電流(A)
1.5
出力電圧(V)
0〜15
質量(g)
約300
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約115×75×90
入力変動
10mV
負荷変動
200mV
リップルノイズ
30mVrms
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません