※代表画像

SBZ50-00 センサブラケット Z型ドグブラケット 岩田製作所 45806966 SBZ50-00 センサブラケット Z型ドグブラケット 岩田製作所 45806966

センサブラケット Z型ドグブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45806966 品番 SBZ50-00
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥504
販売価格(税別)
458
寸法A(mm)11 寸法C(mm)10 寸法D2(Φmm)8.5 寸法H(mm)50 寸法L(mm)52.4 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)32 寸法P(mm)28 寸法W(mm)42 材質(本体)鉄(SPCC) 質量(g)49 適合内径(Φmm)(セットカラー)50 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする