7024-M 不織布つなぎ服スタンドカラータイプ グローブマニア(川西工業) 45807056 7024-M 不織布つなぎ服スタンドカラータイプ グローブマニア(川西工業) 45807056 7024-M 不織布つなぎ服スタンドカラータイプ グローブマニア(川西工業) 45807056

不織布つなぎ服スタンドカラータイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45807056 品番 7024-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

通気性に優れ、不快なムレを軽減します。汚れ防止に最適です。襟はスタンドカラー。袖口はフライス仕様。

ホワイト サイズM 用途食品加工・塗装業・粉じん作業・清掃作業。 材質(フライス)ポリエステル 適応身長(cm)160〜170 材質(ゴム)天然ゴム 材質(不織布)ポリプロピレン 材質(ファスナー)ポリエチレン 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする