グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 防護服・保護服・特殊服
グローブマニア(川西工業)の 使い捨て防護服
不織布つなぎ服スタンドカラータイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45807083
品番
7024-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
通気性に優れ、不快なムレを軽減します。汚れ防止に最適です。襟はスタンドカラー。袖口はフライス仕様。
色
ホワイト
サイズ
3L
用途
食品加工・塗装業・粉じん作業・清掃作業。
材質
(フライス)ポリエステル
適応身長(cm)
175〜185
材質(ゴム)
天然ゴム
材質(不織布)
ポリプロピレン
材質(ファスナー)
ポリエチレン
適応胸囲(cm)
102〜110