51892XXX カードホルダー 友屋 45807266 51892XXX カードホルダー 友屋 45807266

カードホルダー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45807266 品番 51892XXX
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

お店のカウンター周り、出入口などにショップカードを陳列します。

材質スチロール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×92 タイプ横置き 質量(g)200 サイズ名刺サイズ 段数4段 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【カード収納部】約95×16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45807266
2026-03-01
用途:
ショップカードをレジ横に並べています
きみのたから 様 (飲食業)

カードが見やすくて、レジのついでに手に取ってくださるお客様が多くて嬉しいです。

対象商品:
01213117
2025-10-23
用途:
販促物の設置
pasha-pasha 様 (サービス業)

ご当地メニューをPRするカードの設置用に購入しました。
場所を取らず立てて設置できるので活躍しそうです。バリなどもなくきれいな商品でした。

対象商品:
01213117
2024-07-11
用途:
店頭ディスプレイに設置してカードを配布するため。

透明プラスチックの部分が、アクリル製品と比べて少し曇っていますが、この価格ならば問題ありません。

対象商品:
01213117
2024-03-29
用途:
居酒屋ショップカードに最適

副業の居酒屋のショップカード入れに最適です、価格も安く作りもしかっりしており良かったです

対象商品:
01213108
2023-02-19
用途:
ショップカードを設置
製造業

透明感があって、設置もしやすく、入れたカードが映えました。

1人が参考にしています
対象商品:
01213117
2023-04-27
用途:
お店PR
サービス業

サイズがちょうどよく、ショップカードが映える透明感です。

対象商品:
01213108
2022-02-19
用途:
店舗のリーフレット入れに
卸売・小売業

飲食店のレジ横に置いています。
シンプルで使いやすいです。

対象商品:
01213108
2021-03-29
用途:
ショップカード用
製造業

縦置きは売ってないことが多いので助かりました。価格も安かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする