カタログケース

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45807309 品番 59166XXX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズA5 4段 寸法(幅W×奥行D)(mm)カタログ収納部:163×28 材質PS 質量(g)390 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×201×257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45807284
2023-06-22
用途:
カタログ入れ
建設業・工事業

カタログも取りやすくとても重宝しています!
また機会があれば購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする