AGF ブレンディ スティックブラック 毎日の腸活コーヒー56本×12箱セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(56本×12箱) 注文コード45807319 品番
参考基準価格(税別)¥28,704 販売価格(税込) ¥30,218
販売価格(税別)
27,980

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタント・コーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティックブラック 毎日の腸活コーヒー56本は、いつもの「ブレンディ」の味わいはそのままに、ビフィズス菌を増やして腸の動きを活発にし腸内環境を良好に保つコーヒー豆マンノオリゴ糖入りの機能性表示食品です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)タイプ。
これまで飲んでいたインスタントコーヒーを置き換えるて1日2杯を目安に、まずは2週間お試しください。
冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめるインスタントコーヒーです。
"コーヒー豆マンノオリゴ糖"の精製はAGFが日本初。本来は廃棄物となるコーヒー抽出残に含まれるマンナンを原料にしたオリゴ糖で、自然の恵みを余すことなく活用した環境にも優しい素材です。

用途ホットカフェオレの場合 スティック1本に温めた牛乳(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。ホットコーヒーの場合はお湯を入れてください。アイスカフェオレの場合 冷たい牛乳(140~180ml)にスティック1本を入れ、よくかきまぜてください。アイスコーヒーの場合は冷たい水に入れてください。摂取の方法 1日2回、スティック1本(2.7g)をお湯または水または牛乳(140~180ml)に溶かしてお飲みください。摂取上の注意 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。一日摂取目安量 1日5.4g(1杯当たり2.7gを1日2杯) タイプスティツク 種類腸活 シリーズブレンディ 質量(g/本)2.7
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
使用上の注意:スティック開封後はなるべく早く使用してください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※機能性表示食品 届出番号:H582
本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
届出表示 本品にはコーヒー豆マンノオリゴ糖が含まれます。コーヒー豆マンノオリゴ糖にはビフィズス菌を増やして腸内環境を良好に保つ機能がある事が報告されています。
※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
※本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
※本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。
※疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。
※体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする