友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の 卓上用カタログスタンド
PETカタログホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45807363
品番
30564XXX
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
サイズ
A4三ツ折
材質
PETt1.0
質量(g)
約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×67×212
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×20×210