友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の 卓上用カタログスタンド
PETカタログホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45807379
品番
30565XXX
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイズ
A4
材質
PETt1.5
質量(g)
約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×116×286
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
216×30×300