友屋
PETカタログホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
B5
A4三ツ折
A4
B5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45807388
品番
42758XXX
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ
B5
材質
PETt1.0
質量(g)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
206×100×255(組立時)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×30×260