友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の 什器/壁掛け用カタログスタンド
カタログホルダー壁掛式
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A4三ツ折3列
注文コード
45807458
品番
3W110H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4三ツ折3列
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
収納:約110×32(×3列)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:340×38×200