友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の 什器/壁掛け用カタログスタンド
カタログホルダー壁掛式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45807503
品番
22320XXX
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイズ
A4 壁掛
材質
スチロール樹脂
質量(g)
約30
寸法(幅W×奥行D)(mm)
収納:232×30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:236×38×251