友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の 什器/壁掛け用カタログスタンド
カタログホルダー壁掛式
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45807528
品番
42757XXX
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ
A4縦3段 壁掛
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
収納:230×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:237×102×535